Motion
6121-30
Amoladora angular - 120 V, con cable, 11000 rpm, 11 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #04811871
No. Fabricante 6121-30
Precio194.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora angular - 120 V, con cable, 11000 rpm, 11 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #04811871
No. Fabricante 6121-30
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
Precio194.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.6 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.4 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protección tipo 27
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1400 W
  • UPC_NO
    045242241453

Descripción general

Descripción del fabricante
6121-30 4-1/2 GRINDADOR 11AMP