Motion
LRT404530
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD
Artículo MI #04812080
No. Fabricante LRT404530
Precio32.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD
Artículo MI #04812080
No. Fabricante LRT404530
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
Su precio$32.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    55100 N
  • Descripción larga
    El LRT404530 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.17 lb, construido para proporcionar un soporte de carrera interior duradero en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT404530
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    94800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT404530 40X45X30

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"