Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37.800 pulg.
- Longitud total24.400 pulg.
- Ancho general14.095 pulg.
- Tamaño del puerto1 BSPT
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
Descripción general
- Mayor resistencia a la corrosión con el uso de intercambiador de calor tipo placa de acero inoxidable
- Protege el equipo neumático de la humedad
- Temperatura nominal del aire de entrada: 55°C
- Refrigerante R134a (HFC)