Motion
36002
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815786
No. Fabricante 36002
Precio34.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815786
No. Fabricante 36002
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
Precio34.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382360023
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382360023

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE AGREGADO DE 36002 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good