Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la brida0.380 pulg.
- Longitud de la brida5.000 pulg.
- Ancho de la brida4.000 pulg.
- Longitud del imán5.310 pulg.
- Ancho del imán5.670 pulg.
- Fuerza de tracción máxima171 lb
- Fuerza de tracción mínima28 lb
- Altura total8.010 pulg.
- Longitud total7.000 pulg.
- Ancho general5.810 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave28 a 171 lb
- MaterialTierras raras
- Tipo de montajeCuatro pernos bridados
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- “Recoger y colocar” robótico
- Carga/descarga manual y automatizada de máquinas
- Aumenta la producción y minimiza los costes de aire del taller
- Diseñado para un funcionamiento largo y sin mantenimiento
- Funciona eficazmente en cualquier orientación
- No deja caer las piezas si se produce una pérdida de aire del sistema
- Desmontaje (requiere una selección adecuada del imán)
- Recogida y liberación instantáneas
- El imán permanente no requiere electricidad
- Se puede adaptar a las herramientas existentes
- Sostiene las piezas de forma positiva, sin caídas
- 3:1 Factor de diseño
- Pistones magnéticos, para interruptores de final de carrera,estándar en las series TPCA300 - TPCA800
- Válvulas de control del solenoide
- Zapatos de poste diseñados a medida
- Válvulas de control montadas en imán
- Imanes diseñados para sistemas de elevación ergonómicos
- Hay disponibles diseños de circuitos personalizados
- Pistones magnéticos, para interruptores de final de carrera, disponibles en las series TPCA100 y TPCA200