Motion
TPCA800EM
Transporter® Imán accionado por cilindro - Fuerza de tracción de 49 a 915 lb, cara expuesta, cuatro pernos bridados
Artículo MI #04817326
No. Fabricante TPCA800EM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transporter® Imán accionado por cilindro - Fuerza de tracción de 49 a 915 lb, cara expuesta, cuatro pernos bridados
Artículo MI #04817326
No. Fabricante TPCA800EM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de tracción máxima
    915 lb
  • Fuerza de tracción mínima
    49 lb
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    49 a 915 lb
  • Material
    Tierras raras
  • Tipo de montaje
    Cuatro pernos bridados

Descripción general

Descripción del fabricante
TPCA800EM ACCIONADO POR CILINDRO DEL TRANSPORTADOR
  • Fabricado en EE. UU.
  • “Recoger y colocar” robótico
  • Carga/descarga manual y automatizada de máquinas
  • Aumenta la producción y minimiza los costes de aire del taller
  • Diseñado para un funcionamiento largo y sin mantenimiento
  • Funciona eficazmente en cualquier orientación
  • No deja caer las piezas si se produce una pérdida de aire del sistema
  • Desmontaje (requiere una selección adecuada del imán)
  • Recogida y liberación instantáneas
  • El imán permanente no requiere electricidad
  • Se puede adaptar a las herramientas existentes
  • Sostiene las piezas de forma positiva, sin caídas
  • 3:1 Factor de diseño
  • Pistones magnéticos, para interruptores de final de carrera,estándar en las series TPCA300 - TPCA800
  • Válvulas de control del solenoide
  • Zapatos de poste diseñados a medida
  • Válvulas de control montadas en imán
  • Imanes diseñados para sistemas de elevación ergonómicos
  • Hay disponibles diseños de circuitos personalizados
  • Pistones magnéticos, para interruptores de final de carrera, disponibles en las series TPCA100 y TPCA200
  • Especificaciones: cilindro neumático, puertos de 3/8 pulg., orificio de 80 mm, carrera de 100 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good