Motion
NJ230W
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 150 mm DI, 270 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #04817389
No. Fabricante NJ230W
Precio3,110.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 150 mm DI, 270 mm DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #04817389
No. Fabricante NJ230W
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
Precio3,110.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    270 mm
  • Peso
    25.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176033117
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176033117

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ230W BRG