Motion
NU260MC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico ligero NSK, calibre de 300 mm, 540 mm OD, 1 fila, 85 mm W
Artículo MI #04817824
No. Fabricante NU260MC3
Precio27,394.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico ligero NSK, calibre de 300 mm, 540 mm OD, 1 fila, 85 mm W
Artículo MI #04817824
No. Fabricante NU260MC3
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
Su precio$27,394.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    540 mm
  • Peso
    196.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176569296
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176569296

Descripción general

Descripción del fabricante
NU260MC3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good