Motion
30 HSB 2.6875" ORIFICIO 5/8" X 5/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento Omega Jaw - Tamaño del tapón: 30, Mordaza recta, 2.6875 in Bore, Material de acero
Artículo MI #04817858
No. Fabricante 30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
Precio617.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento Omega Jaw - Tamaño del tapón: 30, Mordaza recta, 2.6875 in Bore, Material de acero
Artículo MI #04817858
No. Fabricante 30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
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
Precio617.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.6200 pulg.
  • Longitud del buje
    2.310 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    7.87 lb

Detalles

  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Orificio estándar (HSB)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • UPC_NO
    698210884277

Descripción general

Descripción del fabricante
30 CALIBRE HSB 2.6875"
  • Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 30 with a 4.62-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good