Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte5/8 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaCilíndrico
- Número comercialSC-1