Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/16 pulg.
- Longitud de corte1/8 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-13/16 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-14
Descripción general
Descripción del fabricante
24532 FRESA SD-14 EXTREMO DE BOLA ALT DIÁM. 3/16X1/