Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Longitud de corte1 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte de aluminio
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaÁrbol
- Número comercialSF-5