Motion
25992

PFERD
25992

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 3/8 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 5/8 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #04818072
No. Fabricante 25992
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
25992

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 3/8 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 5/8 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #04818072
No. Fabricante 25992
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5-7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo del radio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Ovalado
  • Número comercial
    SE-3L6

Descripción general

Descripción del fabricante
25992 FRESA SE-3L6 OVALADA DIÁM. CORTE 3/8X5/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo