Motion
KQB2L11-N03S
Accesorio One Touch - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, 3/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible
Artículo MI #04821179
No. Fabricante KQB2L11-N03S
Precio18.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio One Touch - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, 3/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible
Artículo MI #04821179
No. Fabricante KQB2L11-N03S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 150 °C
  • Serie
    KQB

Descripción general

Descripción del fabricante
KQB2L11-N03S ACCESORIO, NIQUELADO
  • Roscas: UNF, NPT
  • Compacto y ligero
  • Sin grasa
  • Material del tubo aplicable: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Niquelado sin electrodos (piezas de latón)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron