Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 16 AAG
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión34.2 lb
- Hexagonal27 mm | 1.0600 pulg.
- Tamaño hexagonal27 mm | 1.0600 pulg.
- Longitud total76.90 mm | 3.0300 pulg.
- Tamaño0.3750 pulg.
- Peso0.5800 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- DescripciónAcoplamientos de cara plana, intercambio ISO 16028 , serie 35 MPa
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
- Caudal13.21 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
- MaterialAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 °C a 100 °C | -13 °F a 212 °F
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Derrame0.00030 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- Rango de temperatura-25 °C a 100 °C | -13 °F a 212 °F
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaPlano
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi