Motion
NS820-25T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822350
No. Fabricante NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Precio194.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822350
No. Fabricante NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    153.21 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210039349

Descripción general

Descripción del fabricante
614-40-14 NS820-25T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA