Motion
NS820-21T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822354
No. Fabricante NS820-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Precio135.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822354
No. Fabricante NS820-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$135.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    129.26 mm
  • Paso Diámetro  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210550196

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-14 NS820-21T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"