Motion
4200102
Gorilla epoxi, 25 ml
Artículo MI #04822788
No. Fabricante 4200102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorilla epoxi, 25 ml
Artículo MI #04822788
No. Fabricante 4200102

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    25 ml
  • Peso neto
    0.145 lb
  • Altura total
    8.6900 pulg.
  • Longitud total
    1.1300 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Resistencia al cizallamiento
    3300 psi
  • Vida útil
    2-3 años
  • Gravedad específica
    1.1 (mezclado)

Detalles

  • Aplicación
    Retire el agitador de plástico del centro del émbolo. Con el envase apuntando hacia arriba, retire el cierre de las dos jeringas. Con el paquete todavía apuntando hacia arriba, elimine el aire y asegúrese de que se dispensa uniformemente empujando lentamente el émbolo hasta que tanto la resina como el endurecedor estén en la parte superior. Empuje el émbolo para dispensar cantidades uniformes de resina y endurecedor sobre una superficie limpia, desechable y contenida. Una vez que el flujo sea uniforme, pase al pocillo de medición más grande para dispensar su ración uniforme. Con una varilla mezcladora de plástico, mezcle las dos partes durante unos 20 segundos hasta que la mezcla sea uniforme. Aplique en un plazo de 5 minutos.
  • Rango de temperatura de aplicación
    De 50° a 100° F
  • Tipo de base
    Epoxi
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Jeringa
  • Cobertura
    aproximadamente 100 pulgadas cuadradas por jeringa
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Compensación de material
    Acero, aluminio, madera, cerámica, vidrio y más
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo
    Epoxi
  • UPC_NO
    052427420015
  • Tiempo de trabajo
    5 minutos

Descripción general

Descripción del fabricante
4200102 GORILLA EPOXY
  • Seca transparente: ideal para un acabado limpio y fácil
  • Set de 5 minutos: Tiempo de reposicionamiento abundante para un ajuste perfecto.
  • Relleno de huecos: rellena los huecos y une las superficies irregulares y verticales. Resistente al agua: resiste una exposición moderada al agua
  • Resistente a disolventes
  • Jeringa fácil de usar: los barriles separados de resina y endurecedor evitan que el epoxi se endurezca, además la jeringa se dispensa uniformemente e incluye un tapón para múltiples usos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"