Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6.00 pies, 1.83 m
- Peso de la herramienta13 oz
- Vataje250 w
Detalles
- Flujo de aire10.60 CFM, 17.60 CFM, 3.60 CFM
- Amperaje6.00 A
- Amperios12.6/6.3
- IncluyeAdaptador, Soporte de alambre de pistola térmica, Reflector de precisión 0.20, Deflector reductor, Reflector (0.50), Reflector (1.50)
- Temperatura máxima800 °F
- Temperatura mínima750 °F
- Número de ajustes de temperatura3
- Clasificación de potencia120 V
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Código PSC5130
- Estilo de ajuste de temperaturaVariable
- TipoPistola de calor
- Voltaje120 V