Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro6.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Aplicación- Preparación de la superficie - Afilado - Acabado - Desbarbado
- Método de adjuntoOrificio central
- ColorNaranja
- Seco o húmedoSeco
- Número de Upc del fabricante00048011302003
- Aplicación del materialExtracción de la escala de la fresadora, limpieza de soldaduras, desincrustado, acabado de contornos, preparación de superficies
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeOrificio central
- UPC_NO00048011302003
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las cerdas moldeadas y rellenas con abrasivos acaban, pulen y desbarban con mayor eficacia que los cepillos de alambre
- La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
- La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
- Limpia con una presión mínima
- Las cerdas flexibles producen acabados uniformes alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas de difícil acceso
- No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.