Motion
1262WLQM1B-50AB144

GROVE GEAR
1262WLQM1B-50AB144

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #04839261
No. Fabricante 1262WLQM1B-50AB144
Precio3,822.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1262WLQM1B-50AB144

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #04839261
No. Fabricante 1262WLQM1B-50AB144
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
Precio3,822.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.;203.20 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11.2600 pulg.;286 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.7500 pulg.;247.70 mm
  • Peso
    106.25 lb, 48.19 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712162

Descripción general

Descripción del fabricante
1262WLQM1A50-AB OMNIBOX