Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa6.01 pulg.
- Ancho de la carcasa7.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1262
- RPM máximas de salidaEntrada de 4.380 a 1750 rpm
- Par de salida máximo836 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación400:1
- Altura de las dimensiones de envío8.0000 pulg.;203.20 mm
- Longitud de las dimensiones de envío11.2600 pulg.;286 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.7500 pulg.;247.70 mm
- Peso170.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4754636
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934651991
- Potencia de entrada máxima4.804 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1107 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1262W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934651991