Motion
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839321
No. Fabricante 1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX
Precio3,960.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04839321
No. Fabricante 1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX
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
Precio3,960.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1300
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1131 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    8.8800 pulg.;225.55 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.6700 pulg.;271.02 mm
  • Peso
    230.40 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4706455
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934649431
  • Potencia de entrada máxima
    6.683 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1518 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1300W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934649431

Descripción general

Descripción del fabricante
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX