Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa5.25 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1300
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1131 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación10:1
- Peso230.40 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934649387
- Potencia de entrada máxima6.683 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1518 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1300W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934649387
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.