Motion
08UBBJ3A50.N ULTRAMITE

FALK
08UBBJ3A50.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 08 , triple, 51.54:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.1250 pulg., entrada acoplada a cara C, 2.3750 pulg., salida de eje hueco
Artículo MI #04841563
No. Fabricante 08UBBJ3A50.N ULTRAMITE
Precio18,686.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
08UBBJ3A50.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 08 , triple, 51.54:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.1250 pulg., entrada acoplada a cara C, 2.3750 pulg., salida de eje hueco
Artículo MI #04841563
No. Fabricante 08UBBJ3A50.N ULTRAMITE
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
Precio18,686.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    18.19 x 9.06 x 13.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.4300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.1900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    23900 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    51.54:1
  • Peso
    398.40 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    23.500 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934202599

Descripción general

Descripción del fabricante
08UBBJ3A50.N ULTRAMITE 51.54:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron