Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Distancia entre ejes1.781 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2-1/4 (T Hub) in, 3.09 (Shaft Hub) in
- Longitud a través del orificio2 (T Hub) in, 2.12 (Shaft Hub) in
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.012 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Peso23.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaMedio espaciador
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.49 CV
- IncluyeBuje del eje en T
- Número de catálogo del fabricante0775352
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par2200 pulg.
- UPC_NO782934095627
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.