Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento12.3700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Diámetro del cubo10 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.0300 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Manga exterior Diámetro15.3100 pulg.
- Peso410.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM795 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricante0775227
- RPM Máx.2900 rpm
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG10
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par500900 pulg.
- UPC_NO782934242601
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.