Motion
1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750

FALK
1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 5.3281 in Cplg OD, 4.8800 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04844340
No. Fabricante 1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 5.3281 in Cplg OD, 4.8800 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04844340
No. Fabricante 1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Longitud total de la cobertura
    3.19 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.62 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (Hub 2) pulg., 3/8 x 3/16 (Hub 1) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.38 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.212 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3281 pulg.
  • Peso
    11.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES00480
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934284298

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T10 CPLG 1.3750 X 1.8750

También puede gustarle

Los clientes también compraron