Motion
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.325

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=5.325

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 3-1/2 (eje Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04846063
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=5.325
Precio1,692.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=5.325

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 3-1/2 (eje Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04846063
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=5.325
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
Precio1,692.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T-Hub-T35) pulg., 4.81 (eje Hub-T35) pulg., 4.81 (T31) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 (eje Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 (T31) en
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934095993
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934095993

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.325

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"