Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento1080
- Distancia entre ejes6.156 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.12 (T Hub) in, 4.81 (Shaft Hub) in
- Longitud a través del orificio3-1/2 (Buje del eje) pulg., 3-1/2 (Buje en T) pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.016 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Peso113.58 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaMedio espaciador
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.8 CV
- IncluyeBuje del eje en T
- Número de catálogo del fabricante0775370
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par18150 pulg.
- UPC_NO782934095801
Descripción general
Descripción del fabricante
1080T35 CPLG ESPACIADOR RSB = 6.156
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.