Motion
10UCFN4B11CA_B

FALK
10UCFN4B11CA_B

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846669
No. Fabricante 10UCFN4B11CA_B
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B11CA_B

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846669
No. Fabricante 10UCFN4B11CA_B
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B1100 A B ULTRAMITE 1138.21:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"