Motion
10UCFN4B225A_C

FALK
10UCFN4B225A_C

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846675
No. Fabricante 10UCFN4B225A_C
Precio30,027.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B225A_C

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846675
No. Fabricante 10UCFN4B225A_C
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
Precio30,027.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Par de salida máximo
    694
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    225 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    694 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B225 A C ULTRAMITE 220.22:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron