Motion
2050FZ2A-4.980 280T

FALK
2050FZ2A-4.980 280T

4.980:1 Reducción, 4.980:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848548
No. Fabricante 2050FZ2A-4.980 280T
Precio25,991.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ2A-4.980 280T

4.980:1 Reducción, 4.980:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848548
No. Fabricante 2050FZ2A-4.980 280T
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
Precio25,991.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2050
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación nominal
    4.980:1
  • Relación
    4.980:1

Detalles

  • Relación real
    4.980:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    2050FZ2A-4.980 280T
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    4.980:1
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ2A-4.980 280T ULTRAMAX

También puede gustarle