Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Distancia al centro2.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa10.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa4.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo500
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Longitud del eje2.0000 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidosSoporte de montaje
- Relación real9.78:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1 CV
- Capacidad de carga suspendida500 lbf
- Tipo de reductorHelical
- Reducción10:1
- SerieSerie 612
- Clasificación de potencia térmica1 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)500 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.