Motion
206UCFN2A14 N

FALK
206UCFN2A14 N

15.52:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849173
No. Fabricante 206UCFN2A14 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A14 N

15.52:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849173
No. Fabricante 206UCFN2A14 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    063
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15.52:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A14 N ULTRAMITE 15.52:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good