Motion
206UCFN2A18 A_B

FALK
206UCFN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849179
No. Fabricante 206UCFN2A18 A_B
Precio3,938.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849179
No. Fabricante 206UCFN2A18 A_B
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
Precio3,938.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A18 A B ULTRAMITE 20.20:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"