Motion
206UCFN2A32 A_B

FALK
206UCFN2A32 A_B

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849195
No. Fabricante 206UCFN2A32 A_B
Precio3,938.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A32 A_B

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849195
No. Fabricante 206UCFN2A32 A_B
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
Precio3,938.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • RPM máximas de salida
    56 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    32:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Relación real
    31.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A32 A B ULTRAMITE 33.80:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron