Motion
206UCFN2A45 N

FALK
206UCFN2A45 N

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849205
No. Fabricante 206UCFN2A45 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A45 N

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849205
No. Fabricante 206UCFN2A45 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    393 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    45:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    45:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    2205 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A45 N ULTRAMITE 43.64:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron