Motion
206UCFN3A180 A_A

FALK
206UCFN3A180 A_A

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 38.10 mm, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849248
No. Fabricante 206UCFN3A180 A_A
Precio4,994.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN3A180 A_A

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 38.10 mm, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849248
No. Fabricante 206UCFN3A180 A_A
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
Precio4,994.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;8850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN3A180 A A ULTRAMITE 187.80:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron