Motion
2070FZ2A-31.08 360T

FALK
2070FZ2A-31.08 360T

2070FZ2A-31.08 360T ULTRAMAX
Artículo MI #04849435
No. Fabricante 2070FZ2A-31.08 360T
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-31.08 360T

2070FZ2A-31.08 360T ULTRAMAX
Artículo MI #04849435
No. Fabricante 2070FZ2A-31.08 360T
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2070FZ2A
  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg., 1518.92 mm
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.;533.40 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    31.08:1
  • Peso
    329.31 kg, 726.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10290068
  • Número de Upc del fabricante
    782934250040
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934250040

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-31.08 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron