Motion
2070FZ2A-6.155 360TS

FALK
2070FZ2A-6.155 360TS

2070FZ2A-6.155 360TS ULTRAMAX
Artículo MI #04849466
No. Fabricante 2070FZ2A-6.155 360TS
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-6.155 360TS

2070FZ2A-6.155 360TS ULTRAMAX
Artículo MI #04849466
No. Fabricante 2070FZ2A-6.155 360TS
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TS
  • Peso
    726.0 lb

Detalles

  • Relación real
    6.155:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290002
  • Número de Upc del fabricante
    782934249259
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934249259

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-6.155 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron