Motion
207UCBN2A16 A_D

FALK
207UCBN2A16 A_D

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849578
No. Fabricante 207UCBN2A16 A_D
Precio5,991.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A16 A_D

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849578
No. Fabricante 207UCBN2A16 A_D
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
Precio5,991.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A16 A D ULTRAMITE 16.26:1

También puede gustarle