Motion
207UCBN2A36 A_B

FALK
207UCBN2A36 A_B

36:1 Reducción, 36:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, incluye soporte de montaje
Artículo MI #04849608
No. Fabricante 207UCBN2A36 A_B
Precio6,013.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A36 A_B

36:1 Reducción, 36:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, incluye soporte de montaje
Artículo MI #04849608
No. Fabricante 207UCBN2A36 A_B
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
Precio6,013.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    36:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    36:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Soporte de montaje
  • Relación real
    36.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCBN2A36 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    36:1
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Estándares cumplidos
    Cumple con NSF/ANSI 61, RoHS
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A36 A B ULTRAMITE 35.17:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"