Motion
207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

FALK
207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.722:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849623
No. Fabricante 207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE
Precio4,625.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.722:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849623
No. Fabricante 207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE
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
Su precio$4,625.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.2 x 9.92 x 9.84 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.84 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.92 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 625.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    3710 pulg-lbs a 625 rpm
  • Relación
    5.722:1
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    37.400 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934318634

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A5.6 N ULTRAMITE 5.722:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good