Motion
207UCBN2A50 N

FALK
207UCBN2A50 N

48.56:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849629
No. Fabricante 207UCBN2A50 N
Precio5,550.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A50 N

48.56:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849629
No. Fabricante 207UCBN2A50 N
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
Precio5,550.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    50 mm
  • Relación
    48.56:1

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A50 N ULTRAMITE 48.56:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good