Motion
207UCFN2A14 A_C

FALK
207UCFN2A14 A_C

14.34:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849711
No. Fabricante 207UCFN2A14 A_C
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A14 A_C

14.34:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849711
No. Fabricante 207UCFN2A14 A_C
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    14.34:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    10.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A14 A C ULTRAMITE 14.38:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron