Motion
207UCFN2A20 A_C

FALK
207UCFN2A20 A_C

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in
Artículo MI #04849726
No. Fabricante 207UCFN2A20 A_C
Precio4,562.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A20 A_C

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in
Artículo MI #04849726
No. Fabricante 207UCFN2A20 A_C
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
Precio4,562.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    85 rpm
  • Par de salida máximo
    7500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCFN2A20 A_C
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A20 A C ULTRAMITE 20.54:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron