Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPTF pulg.
- Longitud total173 mm
- Peso de la herramienta2-1/4 lb
Detalles
- Consumo de aire17 cfm
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza0.4 CV
- Velocidad máxima2000 rpm
- Clasificación de potencia0.4 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto