Motion
KIT DE TAPAS ESTÁNDAR/GRANDE DE 051131-16199 PPPS

3M
051131-16199 PPS LIDS STD/LARGE KIT

3M™ Tapas desechables PPS℮, 16199, estándar y grande, filtro de diámetro completo de 125 micras, 25 tapas por caja
Artículo MI #04851985
No. Fabricante 051131-16199 PPS LIDS STD/LARGE KIT
Precio80.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051131-16199 PPS LIDS STD/LARGE KIT

3M™ Tapas desechables PPS℮, 16199, estándar y grande, filtro de diámetro completo de 125 micras, 25 tapas por caja
Artículo MI #04851985
No. Fabricante 051131-16199 PPS LIDS STD/LARGE KIT
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
Su precio$80.71/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Para usar con
    Sistema PPS
  • Número de Upc del fabricante
    00051131161993
  • Cantidad del paquete
    10 (tapas de sellado del sistema PPS), 25 (tapas del sistema PPS)
  • Tipo
    Tapas del sistema PPS
  • UPC_NO
    00051131161993

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE TAPAS ESTÁNDAR/GRANDE DE 051131-16199 PPPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 25 tapas individuales PPS- únicamente
  • Diseñado para su uso con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS℮ original
  • Se adapta a tamaños de copas PPS de tamaño grande/estándar y mediano para una amplia gama de trabajos
  • Elija filtros de 200 micras o 125 micras para sistemas de pintura a base de agua o disolventes
  • PPS℮ es una solución desechable todo en uno para mezclar y medir, filtrar y pulverizar
  • El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90 grados de la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
  • Reduce la posibilidad de contaminación exterior, mantiene una transferencia de material constante y reduce el consumo de pintura
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70 %
  • Reduce el tiempo de preparación y limpieza hasta en un 50 %
  • El sistema ofrece una calidad mejorada, un menor coste de material, un menor consumo de disolvente, una productividad mejorada, menos desorden y un uso más sencillo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"