Motion
95000618
Broca de longitud Jobber - 11/32 pulg., acero de alta velocidad, canal de 4-3/4 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04852680
No. Fabricante 95000618
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - 11/32 pulg., acero de alta velocidad, canal de 4-3/4 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04852680
No. Fabricante 95000618
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95000618 11/32 J/L HSS BLK 135 DEG SPLT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good